ABB - Base portafusible modular E91N/32 32A 2P

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 10x38 mm

  • Número de polos - 2

  • Conmutación simultánea N-neutral -

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2CSM200893R1801

Ref.Sonepar

114784

EAN

8012542008934

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

10x38 mm

Número de polos:

2

Conmutación simultánea N-neutral:

Bloqueable:

Indicación de fallo óptico:

no

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

64 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSM200893R1801 concretamente, se trata de un/a soporte para fusible cilíndrico. Sus características son: Tipo de montaje: Carril DIN, Grado de protección (IP): IP20, Para el tamaño de fusible: 10 x 38 mm, Voltaje nominal: 690V, Posible cierre, Profundidad de instalación: 64mm, Número de polos: 1, Anchura de unidades de división: 2 Fabricado en Rumania (RO).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB