ABB - Base portafusible modular E92/32 32A 2P - 2CSM200883R1801
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x38 mm
Número de polos - 2
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM200883R1801
Ref.Sonepar
202798
EAN
8012542008835
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x38 mm
Número de polos:
2
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
64 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


