ABB - Base portafusible modular E93/32 32A 3P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x38 mm
Número de polos - 3
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM204753R1801
Ref.Sonepar
202799
EAN
8012542047537
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x38 mm
Número de polos:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
64 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


