ABB - Base portafusible modular E93/50 50A 3P - 2CSM277962R1801
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 14x51 mm
Número de polos - 3
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM277962R1801
Ref.Sonepar
626793
EAN
8012542586524
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
14x51 mm
Número de polos:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
4.5
Profundidad constructiva:
73.26 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


