ABB - Base portafusible modular E93HN/32 32A 3P+N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal - 400 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x38 mm
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CSM204743R1801
Ref.Sonepar
94966
EAN
8012542047438
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal:
400 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x38 mm
Número de polos:
4
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
64 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


