ABB - Base portafusible modular E93N/125 125A 3P+N - 2CSM296532R1801
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 690 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 22x58 mm
Número de polos - 4
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM296532R1801
Ref.Sonepar
199527
EAN
8012542771227
Tensión nominal:
690 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
22x58 mm
Número de polos:
4
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
8
Profundidad constructiva:
73.26 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


