ABB - BASTIDOR C/BARRA 36 MOD.(ANCHO 800) S-H

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - BASTIDOR C/BARRA 36 MOD.(ANCHO 800) S-H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ED2191

Ref.Sonepar

1091219

EAN

8015646612427

System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sísmica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto certificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pueA¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Solución que integra todos los interruptores de distribución primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1?XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraíbles y acompañados de accesorios, seccionadores OT160-1600 La referencia ED2191 está relacionada con Sistemas de distribución de energía / conmutadores, tratándose de un/una Accesorios para barras colectoras. Sus características técnicas son: Recambio. Accesorio.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB