ABB - Bastidor distribución 100 módulos 800x600mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KD8060K
Ref.Sonepar
90544
EAN
8015646736062
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia KD8060K concretamente, se trata de un/a componente para ampliación (armario de control). Sus características son: Modelo: Bastidor de monitor, Material: Metal, Anchura: 600mm, Altura: 800mm, Profundidad: 13mm, Número RAL: 7035, Adecuado para la anchura de construcción de la caja: 600mm, Apto para altura de caja: 800mm Fabricado en Italia (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


