ABB - Bastidor distribución 150 módulos 1200x600mm gris - KD1260K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bastidor de monitor
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KD1260K
Ref.Sonepar
158918
EAN
8015646736123
Modelo:
Bastidor de monitor
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
1180 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


