ABB - Bastidor distribución 216 módulos 1200x800mm gris - KD1280K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bastidor de monitor
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KD1280K
Ref.Sonepar
457899
EAN
8015646736147
Modelo:
Bastidor de monitor
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
1180 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


