ABB - Bastidor EDF ED11 armario con 5 filas H=750

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades de altura - 5

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

  • Longitud - 750 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CPX039211R9999

Ref.Sonepar

288588

EAN

4011617392118

Número de unidades de altura:

5

Modelo:

Otros

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Longitud:

750 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Busbar altura de perfil:

20 mm

Perfil de perfil ED11 EDF vertical, juego no instalado, para 5 RE (750 mm), para módulos de montaje de hasta 400 A, incluye tornillos de montaje. El componente del sistema es adecuado para el marco de montaje EDF.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB