ABB - Bastidor EDF ED13 armario 7 filas H=1050

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades de altura - 7

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

  • Longitud - 1050 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CPX039213R9999

Ref.Sonepar

973119

EAN

4011617392132

Número de unidades de altura:

7

Modelo:

Otros

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Longitud:

1050 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Busbar altura de perfil:

20 mm

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 2CPX039213R9999 concretamente, se trata de un/a perfil (armario de control). Sus características son: Tipo de montaje: Fijación mediante rosca, Longitud: 1050mm, Material: Acero, Número de unidades de altura (UA): 7, Ejecución de la superficie: Galvanizado, Altura del perfil del carril de montaje: 20mm Fabricado en Alemania (DE).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB