ABB - Bastidor EDF ED14 armario 8 filas H=1200 - 2CPX039214R9999

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades de altura - 8

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

  • Longitud - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CPX039214R9999

Ref.Sonepar

458944

EAN

4011617392149

Número de unidades de altura:

8

Modelo:

Otros

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Longitud:

20 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Busbar altura de perfil:

20 mm

Perfil de perfil ED14 EDF vertical, juego no instalado, para 8 RE (1200 mm), para módulos de montaje de hasta 400 A, incluye tornillos de montaje. El componente del sistema es adecuado para el marco de montaje EDF.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB