ABB - Bastidor EDF ED15 armario 9 filas H=1350 - 2CPX039215R9999

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades de altura - 9

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

  • Longitud - 1350 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CPX039215R9999

Ref.Sonepar

458945

EAN

4011617392156

Número de unidades de altura:

9

Modelo:

Otros

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Longitud:

1350 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Busbar altura de perfil:

20 mm

Perfil de perfil ED15 EDF vertical, juego no instalado, para 9 RE (1350 mm), para módulos de montaje de hasta 400 A, incluye tornillos de montaje. El componente del sistema es adecuado para el marco de montaje EDF.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB