ABB - Bastidor fijo paneles+kits, H1800, A1250 - PFFA1825
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil
Anchura del edificio para armario integrado - 1250 mm
Anchura - 1253 mm
Altura - 1798 mm
Profundidad - 14 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFFA1825
Ref.Sonepar
1147544
EAN
8015646811295
Modelo:
Perfil
Anchura del edificio para armario integrado:
1250 mm
Anchura:
1253 mm
Altura:
1798 mm
Profundidad:
14 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sísmica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto certificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pueA¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Solución que integra todos los interruptores de distribución primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1?XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraíbles y acompañados de accesorios, seccionadores OT160-1600 La referencia PFFA1825 está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Componente para ampliación (armario de control). Sus características técnicas son: Anchura: 1253 mm. Modelo: Perfil. Profundidad: 14 mm. Color: Otros. Altura: 1798 mm.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


