ABB - Bastidor perfil DIN UZG636 UK600 con 3 filas - 2CPX031120R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX031120R9999
Ref.Sonepar
934495
EAN
4011617311201
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
255 mm
Altura:
285 mm
Profundidad:
16 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


