ABB - Bastidor rack giratorio 2000x800mm 38HE - EG2003K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Juego de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EG2003K
Ref.Sonepar
628238
EAN
8015646740083
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Juego de montaje de 482,6 mm (19 pulgadas)
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
50 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
705 mm


