ABB - Bastidor reducido fijo 1800x400mm - PFRF1840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 403 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFRF1840
Ref.Sonepar
842299
EAN
8015646792730
Modelo:
Perfil
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
403 mm
Altura:
1798 mm
Profundidad:
14 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


