ABB - BASTIDOR SRX 2X14 28 MOD.500X400MM INOX - KD5040X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Bastidor de monitor
Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KD5040X
Ref.Sonepar
1112972
EAN
8015646775269
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Bastidor de monitor
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
400 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
480 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0


