ABB - Bastidor SRX 5x36 con 180 módulos 1000x800mm acero inoxidable - KD1080X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bastidor de monitor
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KD1080X
Ref.Sonepar
810420
EAN
8015646775320
Modelo:
Bastidor de monitor
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
1000 mm
Profundidad:
980 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


