ABB - BASTIDOR WR 1200 MM DE ALTURA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 8
Modelo - Otros
Material - Acero
Tipo de superficie - Otros
Longitud - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX041857R9999
Ref.Sonepar
1325701
EAN
4011617418573
Número de unidades de altura:
8
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Longitud:
1200 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Busbar altura de perfil:
40 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


