ABB - BEA16-4KF Link de conexión guardamotor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Puente de conexionado
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SBN081325T1000
Ref.Sonepar
1295723
EAN
3471523019034
Tipo de accesorio:
Puente de conexionado
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
El BEA16-4KF es un puente de conexión aislado de 3 polos diseñado para conectar contactores AF09..K hasta AF16..K o AFC09..K hasta AFC16..K con los arrancadores manuales de motor MS132-K. Este accesorio garantiza la conexión eléctrica y mecánica entre el contactor o los contactores de inversión y el arrancador manual de motor asociado, facilitando el montaje de arrancadores directos de línea. Equipado con terminales Push-in Spring que permiten una instalación más rápida, un cableado más sencillo y una conexión confiable con un solo movimiento. Las piezas de horquilla negras facilitan el desmontaje rápido del arrancador directo. Con dimensiones compactas de 45 mm de ancho, 90 mm de profundidad y 32,5 mm de altura, y un peso neto de 0,044 kg, este puente de conexión optimiza el espacio en el cuadro eléctrico.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


