ABB - Bisagra puerta E energy, 1ud
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Acero
Anchura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE990940B0323
Ref.Sonepar
1233775
EAN
3800161601378
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
10 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
47 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


