ABB - BISAGRAS REC.ARM.GEMINI TO.5 - 1SL0445A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Bisagra
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0445A00
Ref.Sonepar
1112605
EAN
8000126268003
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Bisagra
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
530 mm
Profundidad:
37 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


