ABB - BL630 MARCO PUERTA METÁL.UK63...,BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 384 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX031083R9999
Ref.Sonepar
949341
EAN
4011617310839
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
384 mm
Altura:
622 mm
Profundidad:
33 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


