ABB - BLO.CTO.LED AM.24V CA/CC 1SFA611621R2013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SFA611621R2013
Ref.Sonepar
1101900
EAN
7320500373767
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión nominal Ue a CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Amarillo
Tipo de fijación:
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


