ABB - BLOQUE CAL1611A CONT.AUX.1NA+1NC 1-2

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - BLOQUE CAL1611A CONT.AUX.1NA+1NC 1-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

SK829002-A

Ref.Sonepar

458705

EAN

7320500002964

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Montaje lateral

CAL1611A BLOQUE CONT. AUX.1NA+1NC 1-2

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB