ABB - Bloque contacto auxiliar CA4-22M

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SBN010140R1122

Ref.Sonepar

150303

EAN

3471523130166

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB?N). La referencia 1SBN010140R1122 concretamente, se trata de un/a bloque de contactos auxiliares. Sus características son: Número de contactos normalmente abiertos: 2, Número de contactos normalmente cerrados: 2, Corriente de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V: 4A, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Modelo: Montaje superior.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB