ABB - Bloque contacto auxiliar CAL18-11B montaje lateral
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 0
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFN010720R1011
Ref.Sonepar
92905
EAN
7320500256305
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
64.5 mm
Altura:
74 mm
Profundidad:
17.1 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


