ABB - BLOQUE CONTACTO MCB-10 - 1SFA611610R1001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SFA611610R1001

Ref.Sonepar

96112

EAN

7320500307748

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque de contactos simple (sin soporte). Para montaje frontal. 1 NA. Aparatos de mando y señalización modulares. La gama modular es muy amplia y reconocida en todo el mundo por su FLexibilidad y solidez. Si se combinan unos cuantos componentes básicos, puede obtenerse un gran número de dispositivos diferentes. La gama modular incluye pulsadores, pulsadores seta, selectores y paradas de emergencia, opacos o luminosos. Además, ofrecemos pilotos con lámparas de filamento o LEDs. Zumbadores, potenciómetros, interruptores de palanca, pulsadores de rearme y pulsadores para aplicaciones específi cas (30 mm) completan la gama. Las principales ventajas son: Fabricados para entornos difíciles, amplia zona de pulsación y de texto, hasta seis bloques de contactos en un actuador, Cableado y montaje fácil.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB