ABB - Bloque contacto MCBH-02 2 NC con soporte - 1SFA611605R1120

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SFA611605R1120

Ref.Sonepar

326700

EAN

7320500307533

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA611605R1120 concretamente, se trata de un/a bloque de contactos auxiliares. Sus características son: Número de contactos normalmente cerrados: 2, Corriente de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V: 6A, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada.