ABB - Bloque contacto MLBL-02Y 48V AC/CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA611621R1023
Ref.Sonepar
326708
EAN
7320500373095
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
48...48 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
48...48 V
Tensión nominal Ue a CC:
48...48 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Amarillo
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


