ABB - BLOQUE CONTACTOS MCBH-011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SFA611605R1210
Ref.Sonepar
326702
EAN
7320500307595
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
6 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Fijación delantera
Tipo de portalámparas:
BA9s
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


