ABB - Bloque de alimentación de energía S2-M3-50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Corriente nominal - 125 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
Número de entradas de señal - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAM401923R1003
Ref.Sonepar
774709
EAN
4013614555725
Número de polos:
3
Corriente nominal:
125 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
Número de entradas de señal:
3
Número de salidas de información:
3
Compatible con núcleos duros:
sí
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
sí
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
sí
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
sí
Sección de conductor, entrada:
10...50 mm²
Sección de conductor, salida:
10...50 mm²
Sección de conductor, entrada en AWG:
0...8
Sección de conductor, salida en AWG:
0...8
A prueba de contactos:
sí
Altura:
65 mm
Anchura:
54 mm
Profundidad:
59.3 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


