ABB - BLOQUE DE BARRAS BS9 1/12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 12
Compatible para varios dispositivos - 12
Dimensiones del paso - 44698 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSL910001R1012
Ref.Sonepar
1051648
EAN
8012542047650
Número de fases:
1
Número de polos:
12
Compatible para varios dispositivos:
12
Dimensiones del paso:
44698 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
100 mm
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
25 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


