ABB - Bloque de barras PS1-3-0-65 para MS116-MS132
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 9
Compatible para varios dispositivos - 3
Dimensiones del paso - 14 mm
Sección transversal - 8 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAM201906R1103
Ref.Sonepar
146271
EAN
4013614400698
Número de fases:
3
Número de polos:
9
Compatible para varios dispositivos:
3
Dimensiones del paso:
14 mm
Sección transversal:
8 mm²
Longitud:
13 mm
Puede ser cortado a la medida:
no
Anchura en módulos:
7.51
Intensidad permanente nominal Iu:
65 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Tenedor
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
100 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
100 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


