ABB - BLOQUE DE BARRAS PS1/60 - 2CDL210001R1060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 60
Compatible para varios dispositivos - 60
Dimensiones del paso - 44698 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDL210001R1060
Ref.Sonepar
1063723
EAN
4016779514668
Número de fases:
1
Número de polos:
60
Compatible para varios dispositivos:
60
Dimensiones del paso:
44698 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
1050 mm
Puede ser cortado a la medida:
no
Anchura en módulos:
60
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
25 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


