ABB - BLOQUE DE BARRAS PS2/58 - 2CDL220001R1058
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 2
Número de polos - 58
Compatible para varios dispositivos - 29
Dimensiones del paso - 44729 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDL220001R1058
Ref.Sonepar
219307
EAN
4016779556552
Número de fases:
2
Número de polos:
58
Compatible para varios dispositivos:
29
Dimensiones del paso:
44729 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
1020 mm
Puede ser cortado a la medida:
no
Anchura en módulos:
58
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4.5 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
25 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris


