ABB - Bloque de barras PS3/12/16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 12
Compatible para varios dispositivos - 4
Dimensiones del paso - 44698 mm
Sección transversal - 16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDL230001R1612
Ref.Sonepar
1285389
EAN
4016779562805
Número de fases:
3
Número de polos:
12
Compatible para varios dispositivos:
4
Dimensiones del paso:
44698 mm
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
214 mm
Anchura en módulos:
12
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
25 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


