ABB - Bloque de barras PS3/48H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 48
Compatible para varios dispositivos - 16
Dimensiones del paso - 44698 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDL230001R1048
Ref.Sonepar
975828
EAN
4016779556613
Número de fases:
3
Número de polos:
48
Compatible para varios dispositivos:
16
Dimensiones del paso:
44698 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
980 mm
Anchura en módulos:
56
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
25 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
sí
Color:
Gris
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


