ABB - Bloque de barras PS4/12/16 - 2CDL240101R1612
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 4
Número de polos - 12
Compatible para varios dispositivos - 3
Dimensiones del paso - 17.5 mm
Sección transversal - 16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDL240101R1612
Ref.Sonepar
1285388
EAN
4016779656078
Número de fases:
4
Número de polos:
12
Compatible para varios dispositivos:
3
Dimensiones del paso:
17.5 mm
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
212 mm
Anchura en módulos:
12
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4.5 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
25 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


