ABB - Bloque de barras PS4/52/16H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 4
Número de polos - 52
Compatible para varios dispositivos - 13
Dimensiones del paso - 17.5 mm
Sección transversal - 16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDL240101R1652
Ref.Sonepar
1196124
EAN
4016779656115
Número de fases:
4
Número de polos:
52
Compatible para varios dispositivos:
13
Dimensiones del paso:
17.5 mm
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
1020 mm
Anchura en módulos:
58
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
25 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
sí
Color:
Gris
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


