ABB - BLOQUE DE BARRAS PS4/60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 4
Número de polos - 60
Compatible para varios dispositivos - 15
Dimensiones del paso - 17.5 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDL240101R1060
Ref.Sonepar
140482
EAN
4016779656085
Número de fases:
4
Número de polos:
60
Compatible para varios dispositivos:
15
Dimensiones del paso:
17.5 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
1056 mm
Anchura en módulos:
60
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
25 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


