ABB - Bloque de conexión 8 entradas tina 8A - 2TLA020054R0500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conector para línea principal - M12
Sección transversal del conductor conectable - 0...0 mm²
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable - 0...0 mm
Número de ranuras de sensor/actuador - 8
Número de canales por ranura de conecto - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA020054R0500
Ref.Sonepar
326591
EAN
7350024451870
Tipo de conector para línea principal:
M12
Sección transversal del conductor conectable:
0...0 mm²
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable:
0...0 mm
Número de ranuras de sensor/actuador:
8
Número de canales por ranura de conecto:
1
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M12
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
5
Tasa de voltaje:
24 V
Grado de contaminación (valor):
2
Tensión de funcionamiento (intervalo):
24...24 V
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
2 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
2 A
Intensidad total máxima:
2 A
Diámetro de contacto hembra:
0 mm
Cuerpo de contacto del material:
Cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Material del cuerpo de aislamiento:
PBT
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
M12
Con indicación LED:
no
Con separación de potencial:
no
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Temperatura de operación:
-10...55 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
169 mm
Altura:
45 mm
Longitud:
50 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


