ABB - Bloque de dispositivo de corriente residual DDA203A-25/0,3

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...400 V

  • Corriente nominal - 25 A

  • Intensidad nominal de fallo ajustable - no

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A

  • Tiempo máx. de retardo - 0 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSB203101R3250

Ref.Sonepar

457281

EAN

8012542797302

Tensión nominal desde/hasta:

230...400 V

Corriente nominal:

25 A

Intensidad nominal de fallo ajustable:

no

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Tiempo máx. de retardo:

0 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

3

Tipo de corriente de fuga:

A

Resistencia a sobreintensidad:

0 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Pérdida de potencia:

3 W

Capacidad de conexión cable rígido:

16...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

16...16 mm²

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

Nivel de polución:

2

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Dispositivo diferencial adaptable serie DDA 200 clase A. 3 Polos, sensibilidad 300mA 25A. System pro M compact. Función: dispositivo diferencial adaptable para montaje lateral con interruptores automáticos de la serie S 200. Protección frente a los riesgos de corrientes de defecto a tierra alternas sinusoidales y pulsantes continuas, protección frente a contactos indirectos y protección adicional frente a contactos directos (con IDn = 30 mA). Aplicaciones: residencial, terciario e industrial. Norma: IEC/EN 61009 An. G.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB