ABB - Bloque de dispositivo de corriente residual DDA204AC-63/0,03
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...400 V
Corriente nominal - 63 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...0.03 A
Retardo ajustable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSB204001R1630
Ref.Sonepar
326768
EAN
8012542794103
Tensión nominal desde/hasta:
230...400 V
Corriente nominal:
63 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.03...0.03 A
Retardo ajustable:
no
Número de polos:
4
Tipo de corriente de fuga:
CA
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Pérdida de potencia:
7.6 W
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...25 mm²
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Nivel de polución:
2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...50 °C
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


