ABB - Bloque de dispositivo de corriente residual DDA204AS-63/0,3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...400 V
Corriente nominal - 63 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A
Tiempo máx. de retardo - 0 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSB204201R3630
Ref.Sonepar
180805
EAN
8012542800200
Tensión nominal desde/hasta:
230...400 V
Corriente nominal:
63 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.3...0.3 A
Tiempo máx. de retardo:
0 ms
Retardo ajustable:
no
Número de polos:
4
Tipo de corriente de fuga:
A
Resistencia a sobreintensidad:
5 kA
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Pérdida de potencia:
7.6 W
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...25 mm²
Protección frente a disparos intempestivos:
sí
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Nivel de polución:
2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...50 °C
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


