ABB - Bloque diferencial Autotest FATI2TestA40/0.03
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Corriente asignada - 40 A
Protección selectiva - no
Desconexión de retardo corto - sí
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw) - 1 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSF302130R1400
Ref.Sonepar
944823
EAN
8012542288954
Número de polos:
2
Corriente asignada:
40 A
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
sí
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
1 kA
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
5
Profundidad constructiva:
80 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


