ABB - Bloque lámpara directo faston
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - no
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SFA187055R1300
Ref.Sonepar
774322
EAN
7320500522950
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
no
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
380...380 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
380...380 V
Tensión nominal Ue a CC:
380...380 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Otros
Lámpara, color:
Otros
Tipo de fijación:
Fijación delantera
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


