ABB - Bloque simple 1 NO faston
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA187013R8301
Ref.Sonepar
789763
EAN
7320500522929
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
0 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Método de montaje:
Fijación delantera
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


